Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHIM406
Cod. Produttore
HIM406
Cod. EAN
3250613140564

Informazioni di prodotto

COMMUT. DI MANOVRA ROT. MOD. 4P 63A 8M

Documentazione tecnica

Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 63 A 8 M. Din

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

colore dell’elemento di azionamento

grigio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

415 V

numero di poli

4

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

corrente nominale permanente Iu

63 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

bloccabile

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

28 kW

esecuzione come invertitore

potenza di interruzione a 400 V

41 kW

tensione d’esercizio nominale

380 V 415 V

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

resistenza a corrente di breve durata Icw

1.5 kA

numero di interruttori

1

Produttore

COMMUT. DI MANOVRA ROT. MOD. 4P 63A