Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LW7GN638335U51
Cod. Produttore
7GN638335U51
Cod. EAN
3850144008922

Informazioni di prodotto

COMMUT. 4POS. IP65

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: COMMUTATORE 4 POSIZIONI IP65

numero di posizioni di commutazione

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Commutatore 4 posizioni IP65 per applicazioni industriali compatto resistente