Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGAZM063SAET8
Cod. Produttore
GAZM063SAET8
Cod. EAN
8013975235492

Informazioni di prodotto

COMMUT 4P 63A SA-CASS MET-MANIGL NERA
Descrizione del produttore: FOUR-POLE LINE CHANGEOVER SWITCHES I-0-II IN IEC/EN IP65 METAL ENCLOSURE, 63A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

22 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

45 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

COMMUT 4P 63A SA-CASS MET-MANIGL NE