Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LW7GN1266U
Cod. Produttore
7GN1266U
Cod. EAN
3850144002340
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE VOLTMETRICO, PER 3 TENSIONI CONCATENATE E 3 TENSIONI DI FASE - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 66, 16A

Tipologia

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

6

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Commutatore voltmetrico 16A 3 tensioni montaggio frontale serie GN