Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LW7GN2067U
Cod. Produttore
7GN2067U
Cod. EAN
3850144004689
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE VOLTMETRICO, FASE-FASE L1-L2/L2-L3/L3-L1 - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 67, 20A

Tipologia

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Commutatore voltmetrico camme serie GN 20A montaggio frontale 48x48 mm fase-fase L1-L2/L2-L3/L3-L1