Prodotti /

Cod. Rexel
LWGX2093U47
Cod. Produttore
GX2093U47
Cod. EAN
3850144180611
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare da 3 poli con corrente nominale di 20A, progettato per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Dotato di comando a scatto e con dimensioni compatte, garantisce un’installazione semplice e affidabile su guida DIN. Ideale per applicazioni in impianti di media tensione, assicura sicurezza e prestazioni elevate grazie alla sua struttura robusta e materiali di alta qualità.

Tipologia

Interruttore a stadi

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

9

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale

Produttore

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli 20A comando a scatto per impianti elettrici