› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Commutatore a camme tripolare 20A montaggio frontale serie GX uso industriale

Cod. Rexel LWGX2053U
Cod. Produttore GX2053U
Cod. EAN 8013975101179

Informazioni principali

  • Schema: 53 - 3 poli
  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione isolamento: 690V IEC/EN
  • Montaggio: Frontale con maniglia nera
  • Grado protezione IP: IP65 frontale
  • Durata meccanica: 1x10⁶ cicli
  • Serie: GX
  • Omologazioni: cULus, IEC/EN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE DI LINEA, TRIPOLARE - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 53, 20A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

6

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Commutatore a camme tripolare 20A montaggio frontale serie GX uso industriale