Prodotti /

Cod. Rexel
LWGF20F136U11
Cod. Produttore
GF20F136U11
Cod. EAN
3850144175358

Informazioni di prodotto

COMM 2POS 5P 20A MONT FRONT NO MOST D.22

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Commutatore elettrico a due posizioni con cinque poli, progettato per supportare una corrente nominale di 20 ampere. Il dispositivo è pensato per il montaggio frontale, garantendo un'installazione semplice e sicura. La costruzione robusta assicura affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione o commutazione precisa e stabile. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a una lunga durata e a prestazioni costanti nel tempo.

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

5

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

10 A

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale

Produttore

Commutatore elettrico 2 posizioni 5 poli 20A montaggio frontale controllo circuiti elettrici