Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LW7GN6352U
Cod. Produttore
7GN6352U
Cod. EAN
3850144005648
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE DI LINEA, BIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 52, 63A

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Commutatore a camme bipolare 63A montaggio frontale serie GN maniglia nera