› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Commutatore a camme bipolare 40A montaggio frontale serie GN manopola nera

Cod. Rexel LW7GN4052U
Cod. Produttore 7GN4052U
Cod. EAN 3850144005471

Informazioni principali

  • Schema: 52 - 2 poli
  • Corrente nominale: 40A IEC/EN
  • Tensione nominale isolamento: 690V IEC/EN
  • Tensione nominale funzionamento: 480V
  • Grado protezione frontale: IP40
  • Durata meccanica: 5x10⁶ cicli
  • Serie: 7GN
  • Montaggio: frontale con maniglia nera

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE DI LINEA, BIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 52, 40A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Commutatore a camme bipolare 40A montaggio frontale serie GN manopola nera