Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX2052U
Cod. Produttore
GX2052U
Cod. EAN
8013975101155

Informazioni di prodotto

COMM. 2 20A MONT. FRONT. MAN. NERA48X48

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ROTARY CAM SWITCH GX SERIES, CHANGEOVER SWITCH 2 POLES 20A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 48X48MM

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

COMM. 2 20A MONT. FRONT. MAN. NERA48X48