Descrizione del prodotto
Il Comfort Panel IP65 847 è una plafoniera LED progettata specificamente per ambienti asettici come ospedali, sale operatorie, laboratori e corridoi, dove il controllo della contaminazione batterica è fondamentale. Realizzata con un corpo in lamiera di acciaio stampato e un diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, garantisce un'illuminazione uniforme e schermata per un elevato comfort visivo. La verniciatura a polvere di poliesteri stabilizzata ai raggi UV assicura resistenza e durata, mantenendo il colore bianco senza ingiallimenti. Questo apparecchio da incasso ha un grado di protezione IP65 e una resistenza meccanica IK06, ideale per installazioni a soffitto in ambienti sterili. La sorgente luminosa LED offre un flusso luminoso di 3360 lumen con una potenza di 24W, una temperatura di colore di 4000K e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo luce di alta qualità e sicurezza visiva grazie al basso flicker. Il Comfort Panel è dotato di driver esterno facilmente alloggiabile nel controsoffitto, con un fattore di potenza superiore a 0,95 e classe di isolamento II. L'illuminazione è conforme alle normative EN60598-1 e EN60529, con etichetta energetica di classe C e sicurezza fotobiologica RG0. La durata del LED è garantita per 80.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. La plafoniera è priva di funzioni di controllo o regolazione integrate ed è garantita 5 anni.
Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, enfatizzando i vantaggi per l'uso in ambienti elettrici e asettici, senza superare i 1000 caratteri. Descrizione del produttore: Comfort Panel - IP65 - per ambienti asettici