Descrizione del prodotto
Il pannello luminoso Comfort Panel IP65 è progettato specificamente per ambienti asettici come ospedali, sale operatorie, laboratori e corridoi, dove è fondamentale il controllo della contaminazione batterica. Questo plafoniera a LED, con dimensioni di 595x595 mm e uno spessore di 35 mm, garantisce un elevato grado di protezione IP65 e una resistenza agli urti IK06, assicurando durata e affidabilità. Offre una luce uniforme e antiabbagliamento con un indice di resa cromatica superiore a 80 e una temperatura colore di 3000 K, ideale per ottimizzare il comfort visivo in ambienti di lavoro critici. La potenza assorbita è di 24 W con un'efficienza luminosa di 132 lm/W e un flusso luminoso di 3160 lumen. Il diffusore in tecnopolimero opalino ad alta trasmittanza, abbinato a un corpo in lamiera d’acciaio verniciata con polvere di poliestere stabilizzata UV, garantisce una luce morbida e stabile con flicker molto limitato, migliorando la sicurezza visiva. Il prodotto è dotato di driver esterno e può essere installato facilmente in controsoffitti. La classe di isolamento è II e il fattore di potenza è superiore a 0,95. Inoltre, è conforme alle normative CE e presenta una classe di sicurezza fotobiologica RG0. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Comfort Panel - IP65 - per ambienti asettici