Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15042109
Cod. Produttore
15042109
Cod. EAN
8435122403569

Informazioni di prodotto

COMFORTLIGHT T8 864 FL 4X36 CELL-E BIA

Documentazione tecnica

potenza della lampada

36 W

adatto per numero di corpi luminosi

4

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORTLIGHT T8 864 FL 4X36 CELL-E