Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15042308
Cod. Produttore
15042308
Cod. EAN
8012952054910

Informazioni di prodotto

COMFORTLIGHT T8 864 FL 3X18 CELL BIA

Documentazione tecnica

altezza/profondità

90 mm

potenza della lampada

18 W

larghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

3

lunghezza

592 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORTLIGHT T8 864 FL 3X18 CELL BI