Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15042709
Cod. Produttore
15042709
Cod. EAN
8012952125696

Informazioni di prodotto

COMFORTLIGHT T8 861 FL 4X18 CELL-E BIA

Documentazione tecnica

lunghezza

596 mm

potenza della lampada

18 W

larghezza

613 mm

altezza/profondità

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORTLIGHT T8 861 FL 4X18 CELL-E