Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15044208
Cod. Produttore
15044208
Cod. EAN
8012952066814

Informazioni di prodotto

COMFORTLIGHT T8 860 FL 4X36 CELL BIA

Documentazione tecnica

potenza della lampada

36 W

larghezza

596 mm

altezza/profondità

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

lunghezza

1192 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORTLIGHT T8 860 FL 4X36 CELL BI