Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15046000
Cod. Produttore
15046000
Cod. EAN
8012952137408

Informazioni di prodotto

COMFORTLIGHT 864 160X34LM CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

Il prodotto è un apparecchio di illuminazione a LED da incasso Comfortlight 864 con potenza di 37 W e temperatura colore di 4000 K, progettato per garantire un elevato comfort visivo con un indice di abbagliamento UGR inferiore a 16. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio zincato e preverniciato con resina poliestere, mentre l’ottica è costituita da alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare placcato, antiriflesso e antiridescente, per assicurare una distribuzione uniforme della luce e ridurre al minimo i riflessi. L’apparecchio è dotato di sportellino e morsetto rapido per un collegamento elettrico semplice e sicuro, con pellicola protettiva per mantenere pulite le ottiche durante l’installazione. Il montaggio è previsto ad incasso, con appoggio su traversini fino a 38 mm di spessore. Il prodotto è conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529, fattore di potenza 0,95 e garantisce un mantenimento del flusso luminoso al 70% per 80.000 ore, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La finitura è bianca, ideale per ambienti professionali che richiedono efficienza e qualità luminosa. Descrizione del produttore: COMFORTLIGHT 864 LED 37W CLD BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Apparecchio LED incasso Comfortlight 864 37W 4000K bianco ufficio