Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15041700
Cod. Produttore
15041700
Cod. EAN
8435122401251

Informazioni di prodotto

COMFORTLIGHT 864 FL 4X28 CELL BIA

Documentazione tecnica

lunghezza

1223 mm

potenza della lampada

28 W

altezza/profondità

90 mm

larghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORTLIGHT 864 FL 4X28 CELL BIA