Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15043712
Cod. Produttore
15043712
Cod. EAN
8012952110340

Informazioni di prodotto

COMFORTLIGHT 860 FL 4X14 CELL-D BIA

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

4

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

90 mm

larghezza

596 mm

potenza della lampada

14 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORTLIGHT 860 FL 4X14 CELL-D BIA