Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15120008
Cod. Produttore
15120008
Cod. EAN
8012952099034

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 877 FL 1X18 CEL BIANCO

Documentazione tecnica

larghezza

185 mm

altezza/profondità

82 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

18 W

lunghezza

646 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 877 FL 1X18 CEL BIANCO