Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15110808
Cod. Produttore
15110808
Cod. EAN
8012952060430

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 875 FL 4X18 CEL-F BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

82 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

potenza della lampada

18 W

larghezza

596 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 875 FL 4X18 CEL-F BIANCO