Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15682909
Cod. Produttore
15682909
Cod. EAN
8012952032130

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 828 FL 4X36 CELF-E BIANCO

adatto per numero di corpi luminosi

4

potenza della lampada

36 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 828 FL 4X36 CELF-E BIANC