Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15682809
Cod. Produttore
15682809
Cod. EAN
8012952005776

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 828 FL 4X18 CELF-E BIANCO

potenza della lampada

18 W

adatto per numero di corpi luminosi

4

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 828 FL 4X18 CELF-E BIANC