Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15662212
Cod. Produttore
15662212
Cod. EAN
8012952107104

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 826 FL 4X18 CEL-D BIANCO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

4

lunghezza

596 mm

larghezza

596 mm

potenza della lampada

18 W

altezza/profondità

82 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 826 FL 4X18 CEL-D BIANCO