Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14120408
Cod. Produttore
14120408
Cod. EAN
8012952061857

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 777 FL 2X36 CEL BIANCO

Documentazione tecnica

Il prodotto DS14120408 è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da un corpo in lamiera d'acciaio e un'ottica in alluminio satinato rigato che garantisce un'ampia distribuzione luminosa uniforme. La verniciatura è realizzata con polvere epossipoliestere, stabilizzata ai raggi UV, per assicurare durata e resistenza nel tempo. Il portalampada è in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso e attacco G13, compatibile con lampade fluorescenti T8 da 2x36 watt. L'alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio a cavo rigido sezione 0,50 mm² e guaina in PVC-HT resistente a 90 gradi, conforme alle norme CEI 20-20. La morsettiera 2P+T supporta conduttori fino a 2,5 mm². L'ottica è fissata a scatto e dotata di cordine anticaduta per una maggiore sicurezza durante il montaggio, che può essere effettuato a plafone o a sospensione. Il prodotto rispetta le normative EN60598-1 e CEI 34-21, con protezione IP20 e IK07, ed è certificato ENEC. È installabile su superfici normalmente infiammabili. Disponibile anche in versione emergenza con autonomia di 60 minuti e possibilità di batterie da 3 ore su richiesta. Il colore dell'apparecchio è bianco. La potenza totale assorbita è di 70 watt, con un flusso luminoso di 3350 lumen e temperatura colore di 4000K, indice di resa cromatica Ra 1b. Questo apparecchio è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità, unendo robustezza e design funzionale. Descrizione del produttore: COMFORT T8 777 FL 2X36 CEL BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

293 mm

portalampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1230 mm

altezza/profondità

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione T8 2x36W bianco plafone sospensione IP20 IK07