Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14120109
Cod. Produttore
14120109
Cod. EAN
8012952061819

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 777 FL 1X36 CEL-E BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

1230 mm

larghezza

171 mm

altezza/profondità

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 777 FL 1X36 CEL-E BIANCO