Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15682209
Cod. Produttore
15682209
Cod. EAN
8012952071542

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 828 FL 4X14 CELLF-E BIANCO

potenza della lampada

14 W

adatto per numero di corpi luminosi

4

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 828 FL 4X14 CELLF-E BIAN