Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15035000
Cod. Produttore
15035000
Cod. EAN
8012952165463

Informazioni di prodotto

COMFORT SQUARE 811 LED 21W CLD BIA
Descrizione del produttore: Comfortsquare - 43 - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

575 mm

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

42 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

575 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

21 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

124 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-42 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K