Descrizione del prodotto
Comfortsquare è un apparecchio da incasso a LED progettato per garantire un'illuminazione di alta qualità, con perfetta resa cromatica (CRI 90), luce stabile e senza abbagliamenti, ideale per ambienti come uffici, strutture sanitarie e spazi commerciali. Dotato di ottiche antiabbagliamento con fattore UGR inferiore a 16 fino a 24W, assicura massimo comfort visivo e distribuzione uniforme della luce con un angolo di apertura di 76 gradi. Il corpo è realizzato in policarbonato autoestinguente di colore bianco RAL9016, con lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento e anti-ingiallimento. Il prodotto integra un sensore di presenza e luminosità per l’accensione automatica in base all’ambiente. È disponibile con diverse potenze fino a 30W e temperature colore di 3000K o 4000K, garantendo un'efficienza luminosa fino a 125 lm/W e un flusso luminoso massimo di 3654 lumen. Il driver con DIP switch consente di regolare la corrente di pilotaggio LED per adattare il flusso luminoso alle esigenze progettuali, ottimizzando l’efficienza energetica o aumentando la resa luminosa. La plafoniera ha dimensioni di 595x595 mm, altezza 42 mm, e un grado di protezione IP43 (parte superiore), IK07 per la resistenza agli urti. Il prodotto è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento I e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Comfortsquare - 76 - DIP SWITCH