Descrizione del prodotto
Comfortsquare 810 è un apparecchio LED da incasso caratterizzato da un design moderno e funzionale, ideale per l'illuminazione di interni quali uffici, strutture sanitarie e spazi commerciali. Offre un'illuminazione di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 90 e una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme e priva di sfarfallio (Low Flicker) per un comfort visivo ottimale. Il pannello luminoso con ottiche antiabbagliamento assicura un'efficiente distribuzione della luce con un fattore di abbagliamento UGR inferiore a 16, favorendo il benessere visivo anche in ambienti di lavoro. La potenza assorbita è di 21 W con un flusso luminoso di 2624 lumen e un'efficienza luminosa di 125 lm/W. Il corpo è realizzato in policarbonato autoestinguente di colore bianco (RAL 9016), con ottiche in PMMA ad alte prestazioni e anti-ingiallimento. È dotato di un driver con regolazione tramite DIP switch che permette di adattare la corrente di uscita e quindi il flusso luminoso alle specifiche esigenze progettuali, ottimizzando efficienza energetica e prestazioni luminose. L'apparecchio è progettato per il montaggio a incasso in controsoffitti modulari 600x600 mm e presenta grado di protezione IP43 (parte frontale) e IK07 per la resistenza agli urti. È inoltre fornito di sensore di presenza/luminosità integrato per un controllo intelligente dell'accensione. La classe di isolamento è I e l'interfaccia di controllo è DALI, consentendo una gestione esterna e flessibile. Comfortsquare 810 garantisce una lunga durata del LED con mantenimento del flusso luminoso fino a 100000 ore (L90B10) e una garanzia post-vendita di 5 anni. Questo apparecchio rappresenta una soluzione versatile e performante per l'illuminazione sostenibile e confortevole degli ambienti interni. Descrizione del produttore: Comfortsquare - 76 - DIP SWITCH