› Civile residenziale › Serie Civili

COMBI IN - CALOTTA STAGNA 2 POSTI - SYSTEM - IP55 - GRIGIO RAL 7035

Cod. Rexel GWGW27401
Cod. Produttore GW27401
Cod. EAN 8011564055605

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK07
  • Moduli SYSTEM: 2
  • Dimensioni BxH (mm): 75x85
  • Classe isolamento: II
  • Viti coperchio: Acciaio inox
  • Serie: 27 COMBI, Domotics

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

85 mm

altezza

75 mm

profondità

24,6 mm

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

75 mm

larghezza di montaggio

85 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

COMBI IN - CALOTTA STAGNA 2 POSTI - SYSTEM - IP55 - GRIGIO RAL 7035
€ 7,09 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info