› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Quadro elettrico Q-DIN 5 moduli IP65 per installazioni industriali e cantieristiche

Cod. Rexel GWGW68001N
Cod. Produttore GW68001N
Cod. EAN 8011564744721

Informazioni principali

  • Serie: 68 Q-DIN
  • Grado protezione: IP65
  • Moduli DIN: 5
  • Prese alloggiabili: 3 IEC 309 16A
  • Installazione: Da parete
  • Potenza dissipabile: 37 W
  • Resistenza urti: IK08
  • Temperatura uso: -25 +40 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantieristico. Progettato per installazioni a parete, il quadro vuoto garantisce la massima flessibilità per l’alloggiamento di prese da incasso e interbloccate fino a 63A. Realizzato in materiale resistente con colore grigio RAL 7035, offre un grado di protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua, resistenza agli urti IK08 e resistenza al filo incandescente fino a 650 °C. La temperatura di utilizzo varia da -25 a +40 °C, con classe di isolamento II. L’ampia portella trasparente con maniglione ergonomico facilita l’ispezione degli interruttori, mentre le viti "incernierate" semplificano le operazioni di cablaggio e manutenzione. Il prodotto è certificato secondo le normative EN 61439-3, EN 61439-4 e EN 62208, ed è resistente ai raggi UV per garantire prestazioni ottimali anche in esterni con esposizioni prolungate a sole e intemperie. Descrizione del produttore: 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

105 mm

altezza

430 mm

profondità

96 mm

Materiale del corpo

Plastica

altri elementi installati e/o spazi vuoti

3

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento alla rete

Altro

Serie

68 Q DIN,Building

Quadro elettrico Q-DIN 5 moduli IP65 per installazioni industriali e cantieristiche
€ 36,05 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info