› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE SBF - IP67

Cod. Rexel GWGW66709N
Cod. Produttore GW66709N
Cod. EAN 8011564745100

Informazioni principali

  • Grado di protezione: IP67
  • Resistenza al filo incandescente: 650 °C
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Prese incasso alloggiabili: 1 IEC 309 16-32 A IP44/67 + 1 16 A MAX
  • Dimensioni (LxHxP): 220x103x26 mm
  • Codice Electrocod: 2222
  • Serie: IB
  • Certificazioni: CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE SBF - IP67
€ 13,35 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info