› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Prese interbloccate industriali IP65 montaggio rapido terziario-industriale

Cod. Rexel GWGW68010N
Cod. Produttore GW68010N
Cod. EAN 8011564744813

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Prese alloggiabili: 3 IB Vert. 16/32 A IP67
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Moduli DIN: 14
  • Temperatura utilizzo: -25 +40 °C
  • Resistenza urti: IK08
  • Potenza dissipabile B: 64 W
  • Serie: IB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sistema completo di quadri elettrici con grado di protezione IP65, ideali per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantieristico. Progettato per installazioni a parete, il quadro GW68010N è realizzato in materiale resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, garantendo durabilità anche in ambienti esterni. Ha una capacità modulare di 14 moduli DIN, con possibilità di alloggiamento per 3 prese verticali IB da 16/32 A con protezione IP67. Il design prevede un’ampia portella trasparente con maniglione ergonomico per un facile accesso agli interruttori e manutenzione semplificata grazie alle viti incernierate. Il prodotto è conforme alle normative EN 61439-3, EN 61439-4 e EN 62208, con resistenza al filo incandescente fino a 650 °C e agli urti IK08. La classe di isolamento è II, con temperatura di utilizzo da -25 a +40 °C e termopressione con biglia a 70 °C. La potenza dissipabile è di 24 W nella zona A e 64 W nella zona B. Il colore è grigio RAL 7035, che assicura un aspetto neutro e professionale. Questo quadro elettrico è ideale per installazioni fisse o trasportabili, grazie all’accessoriabilità che permette l’uso con maniglie e carrelli. Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

320 mm

altezza

510 mm

profondità

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

altri elementi installati e/o spazi vuoti

3

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento alla rete

Altro

Serie

Building,IB

Prese interbloccate industriali IP65 montaggio rapido terziario-industriale
€ 112,64 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info