Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4027CWI
Cod. Produttore
JG4027CWI
Cod. EAN
8005543715734

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIXGO SMART
  • Tensione batteria: 3 V CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Protezione impatti: IK 02
  • Protezione corpi/liquidi: IP 20
  • Dimensioni (mm): 45x22,5x35,6
  • Materiale: ABS e PC
  • Frequenza radio: 2,4 - 2,4835 GHz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando wireless da incasso a 2 tasti progettato per il controllo di tapparelle motorizzate. Dotato di tecnologia radio ZigBee a 2.4 GHz con sistema rolling code a 128 bit per una comunicazione sicura e affidabile. Alimentato da batteria al litio CR2032 con durata fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere. Installazione a incasso in scatola standard con indicatore LED integrato per segnalazione batteria bassa e configurazione. Realizzato con materiali autoestinguenti, privi di alogeni, resistenti ai raggi UV e con protezione meccanica IK02 e IP20. Personalizzabile tramite app Home+Control per una gestione smart e flessibile delle tapparelle. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando wireless per tapparelle; permette il controllo di uno o più comandi tapparella connessi. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo - grigio

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

Comando wireless tapparelle 1 modulo incasso batteria lunga durata