Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4574CWI
Cod. Produttore
JW4574CWI
Cod. EAN
8005543715772

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: batteria 3V CR2032
  • Durata batteria: 8 anni
  • Protezione impatti: IK 02
  • Protezione corpi/liquidi: IP 20
  • Dimensioni: 45x22,5x35,6 mm
  • Frequenza radio: 2,4-2,4835 GHz
  • Rete wireless: mesh sicura AES 128
  • Serie: MATIXGO SMART

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore wireless da incasso a due tasti per il controllo ON/OFF e la regolazione dell’intensità luminosa di uno o più dispositivi collegati. Progettato per l’attivazione di scenari Home/Away e Wake up/Sleep, garantisce un’installazione semplice in scatole da incasso standard. Dotato di tecnologia radio ZigBee a 2.4 GHz con crittografia AES 128 per una rete wireless sicura e auto-adattativa. Alimentato da batteria al litio CR2032 con durata fino a 8 anni per un utilizzo medio giornaliero di 10 attivazioni. Realizzato con materiali resistenti come ABS e policarbonato, autoestinguente e privo di alogeni. Include LED integrato per segnalazione batteria scarica e pulsante di reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Temperatura d’uso da 5 a 45 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenario Notte&Giorno wireless dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Notte e Giorno personalizzabili dall’app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

Comando wireless scenario Notte&Giorno 2 pulsanti incasso batteria lunga durata