› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando wireless scenario Entra&Esci 2 pulsanti incasso

Cod. Rexel BTIJW4570CWI
Cod. Produttore JW4570CWI
Cod. EAN 8005543715802

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO SMART
  • Alimentazione: batteria 3V CR2032
  • Durata batteria: 8 anni
  • Protezione: IP20 senza placca
  • Dimensioni: 45x22,5x35,6 mm
  • Materiale: ABS e PC
  • Frequenza radio: 2,4 GHz ZigBee
  • Temperatura uso: +5° C a +45° C

Descrizione del prodotto

Interruttore wireless da incasso MatixGo con 2 tasti dedicati per il controllo ON/OFF e la gestione delle tapparelle o scenari Home/Away - Wake up/Sleep. Progettato per il controllo di uno o più dispositivi collegati, integra tecnologia radio ZigBee a 2.4 GHz con rete mesh sicura AES 128, garantendo un funzionamento affidabile e personalizzabile tramite l'app Home+Control. Alimentato da batteria al litio CR2032 con durata fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere. Realizzato con materiali autoestinguenti, privi di alogeni e resistenti ai raggi UV, è adatto a installazioni a incasso in scatole standard con protezione IP20 e IK02. L'interruttore è dotato di LED integrato per indicazione batteria e pulsante di reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenario Entra&Esci wireless dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Entra ed Esci personalizzabili dall’app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIXGO SMART

Comando wireless scenario Entra&Esci 2 pulsanti incasso
€ 57,67 x 1 pz.
(pz.)