Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4574CWI
Cod. Produttore
AM4574CWI
Cod. EAN
8005543678800

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIX SMART
  • Alimentazione: 3V batteria CR2032
  • Durata batteria: 8 anni
  • Protezione: IK02, IP20
  • Dimensioni: 43.6x23.4x44.5 mm
  • Frequenza radio: 2.4-2.4835 GHz ZigBee
  • Potenza trasmissione: <100>
  • Temperatura uso: +5°C a +45°C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando wireless a incasso con due pulsanti per attivare scenari Home/Away e Notte/Giorno o per il controllo ON/OFF di uno o più interruttori o tapparelle collegati. Dotato di tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz con rete mesh wireless auto-adattativa e sicura (AES 128), conforme allo standard IEEE 802.15.4. Alimentato da batteria al litio CR2032 da 3 V con durata fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere. Realizzato con meccanismo in ABS e copertura funzionale in PC, resistente ai raggi UV, autoestinguente e privo di alogeni. Protezione IK02 e IP20 senza placca e tasto. Include LED integrato per indicazione batteria scarica e pulsante RESET nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Temperatura d'uso da +5 a +45 °C. Installazione a incasso in scatola standard. Dimensioni compatte per un modulo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenari wireless dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Notte e Giorno personalizzabili dall’app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo.

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIX SMART

Produttore

Comando wireless scenari Notte/Giorno 1 modulo incasso senza fili