Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4575CW
Cod. Produttore
K4575CW
Cod. EAN
8005543674390

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW SMART
  • Alimentazione: batteria 3V CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Installazione: superficiale o incasso
  • LED segnalazione: batteria scarica
  • Scenari: 4 personalizzabili
  • Pulsanti: contrassegnati 1-4
  • Ingombro: 2 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando radio BTIK4575CW è un dispositivo wireless progettato per la gestione di 4 scenari, caratterizzato da tecnologia radio a modulazione FM con sistema rolling code a 128 bit per garantire elevata sicurezza nelle trasmissioni. È dotato di un tasto radio a vista, LED di segnalazione e adesivi riposizionabili per un montaggio semplice e preciso su muro o scatola 502E. Il prodotto supporta fino a 4000 comandi ed è fornito con batteria al litio CR 2032 da 3 V. È compatibile con sistemi di domotica avanzata per il controllo remoto, offrendo un'interfaccia intuitiva e affidabile per la gestione intelligente degli impianti elettrici. La frequenza operativa è compresa tra 2,4 e 2,4835 GHz con potenza inferiore a 100 mW, garantendo un funzionamento efficiente e conforme alle normative europee vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando 4 scenari wireless dotato di pulsanti contrassegnati 1,2,3 e 4 per l’attivazione di 4 scenari attivabili e personalizzabili dall’app Home + Control. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - Ingombro 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

4

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVING NOW SMART

Produttore

Comando wireless 4 scenari pulsanti LED per domotica