Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4575CW
Cod. Produttore
N4575CW
Cod. EAN
8005543674413

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3V CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Modalità: 4 scenari wireless
  • Installazione: Superficiale o incasso
  • LED segnalazione: Batteria scarica
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART
  • Colorazione: Bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando wireless a 4 scenari in colore bianco, progettato per il controllo remoto di impianti elettrici senza fili tramite tecnologia radio a maglie di rete con potenza inferiore a 100mW e frequenza di banda da 2,4 a 2,4835 GHz. Il dispositivo è dotato di 4 tasti a vista, LED di segnalazione e adesivi riposizionabili per un montaggio semplice e flessibile su parete con interasse di fissaggio di 60 mm. Alimentato da batteria al litio CR 2032 da 3 V, garantisce un'installazione senza cablaggi aggiuntivi e un controllo affidabile fino a 4000 comandi. Non compatibile con placche serie LIVINGLIGHT AIR, integra un sistema rolling code a 128 bit per una comunicazione sicura e protetta. Ideale per la gestione di scenari personalizzati in ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando 4 scenari wireless dotato di pulsanti contrassegnati 1,2,3 e 4 per l’attivazione di 4 scenari attivabili e personalizzabili dall’app Home + Control. Installazionesuperficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incassoLED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

4

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando wireless 4 scenari bianco superficie domotica