Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4575CW
Cod. Produttore
NT4575CW
Cod. EAN
8005543674420

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LL - 4 SCENARI WIRELESS TECH
  • Alimentazione: batteria 3V CR2032
  • Autonomia: 8 anni
  • Moduli: 2 moduli
  • Installazione: superficiale o incasso
  • LED segnalazione: batteria scarica
  • Pulsanti: 4 scenari personalizzabili
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore wireless a 4 scenari con tecnologia radio a bassa potenza, progettato per il controllo remoto di impianti elettrici. Il dispositivo funziona con modulazione FM e sistema rolling code a 128 bit per garantire la massima sicurezza nelle comunicazioni. Dotato di tasto radio a vista e LED di segnalazione, è alimentato da batteria al litio CR 2032 da 3 V. Il montaggio avviene a muro con interasse di 60 mm tramite fori di fissaggio e adesivi riposizionabili. Non è compatibile con le placche della serie Livinglight Air. Ideale per l’integrazione in impianti domotici, consente la gestione di fino a 4 scenari wireless distinti, garantendo flessibilità e praticità nell’automazione degli ambienti. Frequenza operativa nella banda da 2,4 a 2,4835 GHz con potenza inferiore a 100 mW. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando 4 scenari wireless dotato di pulsanti contrassegnati 1,2,3 e 4 per l’attivazione di 4 scenari attivabili e personalizzabili dall’app Home + Control. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incassoLED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli.

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

4

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando wireless 4 scenari batteria CR2032 superficie domotica