Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4575CW
Cod. Produttore
L4575CW
Cod. EAN
8005543674406

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 4 scenari wireless
  • Colore: Antracite
  • Alimentazione: Batteria 3V CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Installazione: Superficiale o incasso
  • LED segnalazione: Batteria scarica
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LL - Comando wireless a 4 scenari in colore antracite, progettato per il controllo remoto di dispositivi elettrici. Il dispositivo funziona con tecnologia radio a bassa potenza ( Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando 4 scenari wireless dotato di pulsanti contrassegnati 1,2,3 e 4 per l’attivazione di 4 scenari attivabili e personalizzabili dall’app Home + Control. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incassoLED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

4

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando wireless 4 scenari antracite superficie domotica