› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando tapparelle wireless rolling code 128 bit incasso batteria lunga durata

Cod. Rexel BTIK4027CWI
Cod. Produttore K4027CWI
Cod. EAN 8005543671658

Informazioni principali

  • Alimentazione: 3 V batteria CR2032
  • Durata batteria: 8 anni
  • Protezione impatti: IK 02
  • Grado protezione: IP 20
  • Frequenza radio: 2.4-2.4835 GHz
  • Rete wireless: mesh AES 128
  • Temperatura uso: +5° a +45° C
  • Serie: LIVING NOW SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Comando tapparelle wireless a incasso con due pulsanti per l’attivazione di scenari Home/Away e Wake up/Sleep oppure per il controllo ON/OFF di uno o più interruttori o tapparelle collegate. Installazione a incasso in scatola da incasso con LED integrato per segnalazione batteria scarica. Dotato di tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz con rete mesh wireless auto-adattativa e sicura conforme allo standard IEEE 802.15.4, con potenza inferiore a 100 mW. Alimentato da batteria al litio CR2032 da 3 V con durata fino a 8 anni per 10 attivazioni al giorno. Realizzato con materiali ABS e PC autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni. Protezione IK02 e IP20 senza placca e tasto. Temperatura di utilizzo da +5 °C a +45 °C. Pulsante reset nascosto per il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Dimensioni compatte per montaggio a parete. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando tapparelle wireless. Permette il controllo di uno o più comandi tapparella connessi. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVING NOW SMART

Comando tapparelle wireless rolling code 128 bit incasso batteria lunga durata
€ 60,45 x 1 pz.
(pz.)