Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4027CWI
Cod. Produttore
LN4027CWI
Cod. EAN
8005543671689

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: batteria 3V CR2032
  • Durata batteria: 8 anni
  • Protezione impatti: IK 02
  • Grado protezione: IP 20
  • Dimensioni: 47x22,2x33,5 mm
  • Frequenza radio: 2,4-2,4835 GHz
  • Rete wireless: mesh AES 128
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando tapparelle wireless da incasso a 2 tasti, progettato per il controllo remoto di uno o più interruttori o comandi tapparelle collegati. Dotato di tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz con rete mesh auto-adattiva e sicura (AES 128), garantisce un segnale affidabile con potenza inferiore a 100 mW. Alimentato da batteria al litio CR2032 da 3 V con durata fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere. Il dispositivo include LED integrato per segnalare il livello batteria e un pulsante di reset per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Realizzato con materiali resistenti, autoestinguente e privo di alogeni, è indicato per installazione a incasso in scatola standard da 1 modulo. Temperatura di esercizio da +5 °C a +45 °C. Compatibile con la gestione tramite app Home + Control per personalizzazione scenari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando wireless per tapparelle. Permette il controllo di uno o più comandi tapparella connessi. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - Ingombro 1 modulo - Dispositivo fornito in confezione con mostrine di finitura nei colori bianco, tech, antracite.

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando tapparelle wireless incasso 1 modulo batteria lunga autonomia