Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4027CW
Cod. Produttore
N4027CW
Cod. EAN
8005543642238

Informazioni di prodotto

  • Protezione impatti: IK 02
  • Protezione solidi/liquidi: IP 20
  • Alimentazione: 3 V batteria CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Frequenza radio: 2.4-2.4835 GHz
  • Rete wireless: Mesh AES 128 sicura
  • Temperatura uso: +5°C a +45°C
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando tapparelle wireless a due moduli con tecnologia radio ZigBee che consente il controllo di uno o più dispositivi tapparella collegati. Installazione a superficie tramite adesivi riposizionabili forniti in dotazione o su scatola da incasso. Dotato di pulsante di comando a vista e LED integrato per indicazione di configurazione e stato batteria. Alimentato da batteria al litio CR2032 da 3 V con autonomia fino a 8 anni basata su 10 attivazioni giornaliere. Realizzato con materiali resistenti e autoestinguenti, con protezione IK02 e grado di protezione IP20 senza placca e copripulsante. Frequenza operativa da 2,4 a 2,4835 GHz con rete mesh wireless sicura e autoadattativa conforme allo standard IEEE 802.15.4. Temperatura di esercizio da +5°C a +45°C. Disponibile nei colori bianco, argento e antracite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando tapparelle wireless. Permette il controllo di uno o più comandi tapparella connessi. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione di batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando tapparelle wireless bidirezionale 2 moduli installazione superficiale