› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando tapparelle wireless 2 moduli installazione superficiale/incasso

Cod. Rexel BTIL4027CW
Cod. Produttore L4027CW
Cod. EAN 8005543642252

Informazioni principali

  • Alimentazione: 3 V batteria CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Tecnologia radio: ZigBee 2.4 GHz
  • Protezione impatti: IK 02
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (A x B x C): 74 x 74 x 11 mm
  • Materiale: PC, PA, PC/ABS
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Comando tapparelle wireless per il controllo di uno o più dispositivi connessi. Installazione a superficie con adesivi riposizionabili forniti oppure su scatola da incasso. Dotato di LED integrato per l’indicazione di batteria scarica e di pulsante RESET nascosto per il ritorno alle impostazioni di fabbrica. Alimentato da batteria al litio CR2032 da 3 V con autonomia di 8 anni, progettato con tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz in rete mesh wireless sicura e auto-adattativa con crittografia AES 128. Il meccanismo è realizzato in policarbonato rinforzato con fibra di vetro, resistente ai raggi UV, autoestinguente e privo di alogeni. Protezione IK 02 e grado IP 20 senza placca e tasto. Disponibile nei colori bianco, argento e antracite. Temperatura d’uso da +5°C a +45°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando tapparelle wireless. Permette il controllo di uno o più comandi tapparella connessi. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione di batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Comando tapparelle wireless 2 moduli installazione superficiale/incasso