Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4027C
Cod. Produttore
NT4027C
Cod. EAN
8005543642214

Informazioni di prodotto

  • Protezione impatti: IK 04
  • Grado protezione: IP 20
  • Alimentazione: 100-240 V~
  • Potenza max: 500 VA a 240 V
  • Consumo standby: 1 mA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART
  • Range wireless: 200 m spazio libero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando tapparella connesso per il controllo locale o remoto di tapparelle avvolgibili, compatibile con tutti i motori standard per tapparelle (con arresto meccanico o elettromeccanico) fino a 500 VA di potenza massima. Il dispositivo si alimenta a 100/240 V AC e si installa incassato su modulo DIN singolo. Dotato di tecnologia radio Zigbee a 2,4 GHz per la comunicazione senza fili, consente l’associazione con uno o più comandi wireless. È caratterizzato da un pulsante di comando con LED di segnalazione integrato e un pulsante di reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Il comando è resistente agli urti (IK04), protetto contro corpi solidi e liquidi (IP20), realizzato in materiale PC autoestinguente, senza alogeni e resistente ai raggi UV. Indicato per l’uso in ambienti con temperatura da +5°C a +45°C, supporta una potenza massima di 500 VA a 240 V e 270 VA a 100 V, con consumo in standby di 1 mA. Non è compatibile con motori a impulsi o radio. Il dispositivo deve essere collegato al neutro per il corretto funzionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando tapparella connesso. Permette di controllare una tapparella localmente o da remoto, gestendo anche il livello di apertura. È compatibile con tutte le tapparelle (con finecorsa meccanico o elettronico) controllate da un commutatore tapparella cablato (potenza max 500 VA). Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Non compatibile con i motori per tapparelle radiocomandati. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 100-230 Va.c. - 1 modulo.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

4

sistema bus radio

max. potenza di interruzione

500 W

numero max. di uscite avvolgibili

1

corrente di inserzione ohmica

2 A

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando tapparella connesso modulo DIN controllo remoto e locale