› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando tapparella connesso MATIXGO 500VA montaggio DIN

Cod. Rexel BTIJG4027C
Cod. Produttore JG4027C
Cod. EAN 8005543715574

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-230 Va.c.
  • Potenza max: 500 VA
  • Compatibile con motori: standard tapparelle
  • Comandi: sù, giù, posizione
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: grigio
  • Non compatibile con: motori radiocomandati
  • Serie: MATIXGO SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Comando tapparella connesso Matixgo Smart per montaggio incassato, compatibile con motori standard (non ad impulsi né radio). Funziona tramite tecnologia radio mesh Zigbee con frequenza di banda da 2,4 a 2,4835 GHz e potenza inferiore a 100 mW. Alimentazione da 110 a 240 V AC, frequenza operativa 50/60 Hz. Supporta carichi motore fino a 500 VA a 240 V e 270 VA a 110 V. Dotato di pulsanti di comando con indicatore LED e pulsante di reset per ripristino alle impostazioni di fabbrica. Il tempo di chiusura del contatto è fisso a 2 minuti per apertura e chiusura. Protezione consigliata con interruttore magnetotermico da 10 A. L’azionamento remoto è possibile tramite app dedicata, con compatibilità per dispositivi Android 5.0 o successivi e iOS 12.0 o successivi. Design semplice e funzionale, ideale per il controllo smart delle tapparelle elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando tapparella connesso per il comando di una tapparella localmente o da remoto (comandi sù, giù e gestione della posizione). Compatibile con tutti i motori per tapparelle standard (con fine corsa meccanico o elettronico e potenza max 500 VA) controllate da un commutatore tapparella cablato (commutazione della stessa alimentazione del motore). Non compatibile con i motori per tapparelle radiocomandati o comandati ad impulsi. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo - grigio

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

4

sistema bus radio

max. potenza di interruzione

500 W

numero max. di uscite avvolgibili

1

corrente di inserzione ohmica

2 A

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIXGO SMART

Comando tapparella connesso MATIXGO 500VA montaggio DIN
€ 64,26 x 1 pz.
(pz.)