› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando tapparella connesso MatixGo 1 modulo DIN bianco

Cod. Rexel BTIJW4027C
Cod. Produttore JW4027C
Cod. EAN 8005543715581

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-230 V AC
  • Potenza max: 500 VA
  • Compatibile motori: standard tapparelle
  • Comandi: sù, giù, posizione
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: bianco
  • Compatibilità: no radiocomandati
  • Serie: MATIXGO SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Comando tapparella connesso BTicino JW4027C, progettato per il montaggio incassato, compatibile esclusivamente con motori standard per tapparelle (non ad impulsi né radio). Funziona con tecnologia radio a maglie di rete senza fili (Zigbee) operante nella banda di frequenza da 2,4 a 2,4835 GHz con potenza inferiore a 100 mW. Alimentazione da 110 a 240 V AC, frequenza 50/60 Hz, con carichi massimi per motore di 500 VA a 240 V e 270 VA a 110 V. Il dispositivo è dotato di pulsanti di comando per apertura e chiusura, led di segnalazione e pulsante di reset alle impostazioni di fabbrica. Il tempo di chiusura del contatto è fisso a 2 minuti sia per apertura che per chiusura. È dotato di radio bidirezionale e non include accoppiamento bus. Progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro delle tapparelle con possibilità di gestione da remoto tramite app dedicata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando tapparella connesso per il comando di una tapparella localmente o da remoto (comandi sù, giù e gestione della posizione). Compatibile con tutti i motori per tapparelle standard (con fine corsa meccanico o elettronico e potenza max 500 VA) controllate da un commutatore tapparella cablato (commutazione della stessa alimentazione del motore). Non compatibile con i motori per tapparelle radiocomandati o comandati ad impulsi. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

4

sistema bus radio

max. potenza di interruzione

500 W

numero max. di uscite avvolgibili

1

corrente di inserzione ohmica

2 A

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIXGO SMART

Comando tapparella connesso MatixGo 1 modulo DIN bianco
€ 61,20 x 1 pz.
(pz.)